Ordnerhalter 95 mm

Št. art.: 956845 95
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna višina 340 mm
Uporabna širina 95 mm
Uporabna globina 300 mm
Število rednikov DIN A4, širokih 1
Vrsta izdelka Odlagalna polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 956845 95
EAN/GTIN 4062406128289

Opis

Izvedba:

Za shranjevanje rednikov, zvezkov, knjig ipd.

Primerno za:

Za obešanje v luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.