{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035 | |
| Color, gris | Gris luminoso | |
| Denominación del fabricante | Ordnerhalter, Nutzbreite: 95mm | |
| Color | gris | |
| Tipo de producto | Bandeja organizadora | |
| Altura útil | 340 mm | |
| Anchura útil | 95 mm | |
| Profundidad útil | 300 mm | |
| Formato de papel máx. | DIN A4 | |
| Cantidad de compartimentos | 1 | |
| Material | metal |
| Número de artículo | 956845 95 | |
| EAN / GTIN | 4062406128289 | |
| Número del fabricante | 956845 95 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |