• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Porta raccoglitore, Larghezza utile: 95mm

Codice art.: 956845 95
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
75 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza utile (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7035
Tonalità cromatica, grigio Grigio chiaro
Denominazione originale prodotto Ordnerhalter, Nutzbreite: 95mm
Colore grigio
Tipo di prodotto Ripiano di smistamento
Altezza utile 340 mm
Larghezza utile 95 mm
Profondità utile 300 mm
Formato carta max. DIN A4
Numero scomparti 1
Materiale metallo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 956845 95
EAN / GTIN 4062406128289
Codice del produttore 956845 95
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per custodire raccoglitori, quaderni, libri, ecc.

Per:

Da applicare sui pannelli forati □ 9×9 mm con passo da 37 mm.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.