Uchwyty na wkładki piankowe, Typ: 3

Nr art.: 956820 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Szary antracytowy Zusatzhalter
Część opisana, Jasnoszary Hartschaum-Halter
Kolor Szare; Szare
Możliwość użycia do Pianki sztywne; Ścianki perforowane
Do pianki o grubości 60 mm
Szerokość użytkowa 500 mm
Wysokość użytkowa 400 mm
Materiał podstawy stal
Rodzaj produktu uchwyt
Materiał stal
Szerokość 500 mm
Głębokość 140 mm
Wysokość 440 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 956820 3
EAN / GTIN 4062406128210
Numer producenta 956820 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt na wkładki piankowe, z blachy stalowej, do mocowania wkładek z pianki twardej o szerokości 20G / 500 mm. Z umieszczonymi na środku uchwytami dodatkowymi umożliwiającymi mocne zamocowanie pianki. Do każdego uchwytu pasują 2 wkłady z pianki w rozmiarze 8 × 20G lub 4 wkłady z pianki w rozmiarze 8 × 10G.

Pasuje do:

Do zawieszenia na ścianie perforowanej □ 9×9 mm w odstępach co 37 mm.
Może być także mocowane za pomocą 4 śrub drewnianych (niezawarte w zakresie dostawy) na blacie roboczym.

Powłoka lakiernicza:

Uchwyt na wkładki piankowe − szary jasny RAL 7035, uchwyty dodatkowe − antracytowy RAL 7016, lakierowane proszkowo.

Wskazówka:

Nadaje się tylko do wkładek piankowych, w których narzędzie jest umieszczone prawie równo z powierzchnią.
Do pianek z katalogu nadają się tylko warunkowo. W przypadku pianek konfigurowanych indywidualnie należy zaprojektować narzędzie w sposób uniemożliwiający wypadnięcie elementu.