Držák vložky z tvrzené pěny, Typ: 3

Artiklové číslo: 956820 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Zusatzhalter
Popsaná část, Světle šedá Hartschaum-Halter
Barva Šedá; Šedá
Vhodné pro Tvrzené pěny; Děrované stěny
Vhodné pro tloušťku pěny 60 mm
Užitná šířka 500 mm
Užitná výška 400 mm
Materiál základní desky ocel
Druh produktu držák
Materiál ocel
Šířka 500 mm
Hloubka 140 mm
Výška 440 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 956820 3
EAN / GTIN 4062406128210
Číslo výrobce 956820 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Držák na vložky z tvrzené pěny z ocelového plechu pro uchycení vložek z tvrzené pěny o šířce 20G / 500 mm. S dodatečným držákem připevněným uprostřed pro pevné zafixování pěny. Do jednoho držáku padnou 2 pěny o velikosti 8 × 20G nebo 4 pěny o velikosti 8 × 10G.

Vhodné pro:

K zavěšení do děrovaných stěn □ 9×9 mm v rastru 37 mm.
Lze také upevnit na pracovní desku pomocí 4 šroubů do dřeva (nejsou součástí dodávky).

Lakování:

Držák na vložky z tvrzené pěny světle šedá RAL 7035, dodatečný držák antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Určeno pouze pro pěnu, ve které je nástroj uložen tak, že téměř lícuje.
Pro pěny z katalogu vhodné jen podmíněně. Nástroj musí být rovinně obráběn upnutý v individuálně konfigurovaných pěnách.