{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Color, gris | Gris luminoso; Gris antracita | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Zusatzhalter | |
| Pieza descrita, Gris luminoso | Hartschaum-Halter | |
| Color | gris; gris | |
| Aptitud para | Espumas rígidas; Paredes perforadas | |
| Para espuma espesa | 60 mm | |
| Anchura útil | 500 mm | |
| Altura útil | 400 mm | |
| Material placa base | acero | |
| Tipo de producto | Soporte | |
| Material | acero | |
| Anchura | 500 mm | |
| Profundidad | 140 mm | |
| Altura | 440 mm |
| Número de artículo | 956820 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406128210 | |
| Número del fabricante | 956820 3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |