• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Supporto per espansi, Modello: 3

Codice art.: 956820 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 3
Altezza 440 mm
Larghezza 500 mm
Profondità 140 mm
Altezza utile 400 mm
Larghezza utile 500 mm
Per spessore eform 60 mm
Tipo di prodotto Supporto per espansi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 956820 3
EAN / GTIN 4062406128210
Codice del produttore 956820 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Supporto in lamiera di acciaio per l’alloggiamento di inserti in espanso di larghezza 20G / 500 mm. Con ganci supplementari posizionabili al centro per il fissaggio stabile dell’espanso. Per ciascun supporto è possibile utilizzare 2 espansi di Dim. 8×20G o 4 espansi di Dim. 8×10G.

Per:

Da applicare sui pannelli forati □ 9×9 mm con passo da 37 mm.
Può essere fissato al piano di lavoro anche con l’ausilio di 4 viti in legno (non incluse nella dotazione).

Verniciatura:

Supporto grigio chiaro RAL 7035, gancio supplementare antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

Utilizzo con limitazioni degli espansi da catalogo.
Per gli espansi disegnati sul configuratore, scegliere l'esecuzione 3D massima o impilabile, con tolleranza serrante.