{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| partea descrisă, Gri antracit | Zusatzhalter | |
| partea descrisă, Gri deschis | Hartschaum-Halter | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Recomandat pentru | Spume rigide; Panouri perforate | |
| Potrivit pentru grosime spumă | 60 mm | |
| Lăţime utilă | 500 mm | |
| Înălţimea utilă | 400 mm | |
| Materialul plăcii de bază | oțel | |
| Tip produs | Ştreang | |
| Material | oțel | |
| Lăţime | 500 mm | |
| Adâncime | 140 mm | |
| Înălţime | 440 mm |
| Cod articol | 956820 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406128210 | |
| Număr producător | 956820 3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |