Hardschuim-houder 3

Artikelnummer: 956820 3
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Type 3
Hoogte 440 mm
Breedte 500 mm
Diepte 140 mm
Nuttige hoogte 400 mm
Nuttige breedte 500 mm
geschikt voor schuimdikte 60 mm
Producttype Hardschuim-houder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 956820 3
EAN/GTIN 4062406128210

Omschrijving

Uitvoering:

Hardschuimhouder van plaatstaal voor de opname van hardschuim-interieurs met een breedte 20G / 500 mm. Met in het midden aan te brengen extra houders voor een stevige fixatie van het schuim. Per houder passen 2 schuimdelen maat 8×20G of 4 schuimdelen maat 8×10G.

T.b.v.:

Inhaakbaar in geperforeerde wanden □ 9×9 mm in raster van 37 mm.
Kan ook met 4 houtschroeven (niet bij levering inbegrepen) op het werkblad worden bevestigd.

Kleur:

Hardschuimhouder lichtgrijs, RAL 7035, extra houder antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Alleen geschikt voor schuimdelen waarin het gereedschap vrijwel vlak is geplaatst.
Slechts beperkt geschikt voor catalogusschuimdelen. Gereedschap moet in individueel geconfigureerde schuimdelen klemmend worden gepland.