• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Uchwyt podstawowy Vario GARANT easyFix, Typ: 1

Nr art.: 955835 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość uchwytów podstawowych Vario 67 mm
szerokość uchwytów podstawowych Vario 67 mm
głębokość uchwytów podstawowych Vario 35 mm
wysokość płyty dystansowej 50 mm
szerokość płyty dystansowej 62 mm
głębokość płyty dystansowej 10 mm
Rodzaj produktu płyta podstawowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955835 1
EAN / GTIN 4062406198022
Numer producenta 955835 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt podstawowy Vario służy do mocowania uchwytów z tworzywa sztucznego oraz szyny Multifix i umożliwia skokowe ustawienie kąta w zakresie od 0 do 45°. Do bezpośredniego montażu na ścianach i blatach roboczych. Montaż na ściance perforowanej bezpośrednio na płycie podstawy nr 955820, rozm. 2.

Pasuje do:

Uchwyt z tworzywa sztucznego GARANT easyFix i szyna Multifix.

W dostawie:

Uchwyt podstawowy Vario i płytka dystansowa. Płyta podstawy nr 955820 rozm. 2 nie wchodzi w zakres dostawy.