GARANT easyFix Vario osnovni držač, tip: 1

Artikl br.: 955835 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
362 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vario osnovni držač visina 67 mm
Vario osnovni držač širina 67 mm
Vario osnovni držač dubina 35 mm
Visina ploče za držanje razmaka 50 mm
Širina ploče za držanje razmaka 62 mm
Duljina ploče za držanje razmaka 10 mm
Vrsta proizvoda Osnovna ploča

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 955835 1
EAN / GTIN 4062406198022
Broj proizvođača 955835 1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Osnovni držač Vario služi za prihvat plastičnih držača i vodilice Multifix te omogućava postupno podesivi kut od 0 – 45°. Za izravnu montažu na zidove i radne ploče. Pričvršćivanje na perforiranu stijenku izravnom montažom na osnovnu ploču br. 955820 vel. 2.

Odgovara:

GARANT easyFix plastični držač i Multifix vodilica.

Opseg isporuke:

Osnovni držač Vario i odstojna ploča. Osnovna ploča br. 955820 vel. 2 nije dio isporuke.