Základní držák GARANT easyFix Vario, Typ: 1

Artiklové číslo: 955835 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
297 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada GARANT easyFix
Označení výrobce GARANT easyFix Vario-Grundhalter
Barva Šedá
Druh produktu Držák na stěnu
Způsob upevnění K přišroubování
Materiál držák Plast
Šířka 67 mm
Výška 67 mm
Obsah 1 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955835 1
EAN / GTIN 4062406198022
Číslo výrobce 955835 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Základní držák Vario slouží k uchycení plastových držáků a lišty Multifix a umožňuje postupné nastavení úhlu od 0 − 45°. Pro přímou montáž na stěny a pracovní desky. Připevnění na děrovanou stěnu přímou montáží k základní desce č. 955820 vel. 2.

Vhodné pro:

Plastové držáky GARANT easyFix a lišta Multifix.

Rozsah dodávky:

Základní držák Vario a distanční deska. Základní deska č. 955820 vel. 2 není obsažena v rozsahu dodávky.