Soporte base Vario GARANT easyFix, Tipo: 1

Número de artículo: 955835 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
297 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Serie GARANT easyFix
Denominación del fabricante GARANT easyFix Vario-Grundhalter
Color gris
Tipo de producto Soporte mural
Tipo de fijación Para atornillar
Material soporte Plástico
Anchura 67 mm
Altura 67 mm
Contenido 1 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 955835 1
EAN / GTIN 4062406198022
Número del fabricante 955835 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El soporte base Vario sirve para el asiento de soportes de plástico, así como del riel Multifix y permite establecer paso a paso un ángulo ajustable de 0 − 45°. Para el montaje directo en paredes y tableros de trabajo. Instalación en la pared perforada mediante montaje directo en la placa base n.º 955820 tam. 2.

Idóneo para:

Soporte de plástico GARANT easyFix y riel Multifix.

Volumen de suministro:

Soporte base Vario y placa distanciadora. Placa base n.º 955820 tam. 2 no incluida en el volumen de suministro.