Uchwyt rolek ekonomicznych GARANT easyFix, ⌀ 6 mm, Typ: 3

Nr art.: 955798 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
119 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GARANT easyFix
Oznaczenie producenta GARANT easyFix Sparrollenhalter, Durchmesser 6 mm, Typ: 3
Kolor Szare
Możliwość użycia do Rolki ekonomiczne
Liczba uchwytów 3
Szerokość użytkowa 168 mm
Głębokość użytkowa 217 mm
Materiał podstawy z tworzywa sztucznego
Materiał drutu stal
Średnica drutu 6 mm
Rodzaj produktu Uchwyty rolkowe
Materiał z tworzywa sztucznego
Szerokość 193 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955798 3
EAN / GTIN 4062406573577
Numer producenta 955798 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt rolek ekonomicznych z tworzywa sztucznego z aluminiową osią (rozm. 3 i 5) i pałąkiem drucianym ⌀ 6 mm. Kabłąk druciany może być regulowany na głębokość, co pozwala na mocowanie różnych pojemników na rolki ekonomiczne o takiej samej wielkości.
Wymiary najmniejszego pojemnika: 205 × 205 mm, wymiary największego pojemnika: 312 × 312 mm. (Podstawowa wielkość pojemnika: rolki GARANT / VSM, szerokość 56 mm).
Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.
Pasuje do 3 rolek ekonomicznych.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

W dostawie:

Wszystkie odpowiednie płytki podstawy.