Easyfix sparrullhållare 3

Art-nr: 955798 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
90 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Easyfix
höjd 185 mm
Bredd 193 mm
Djup 217 mm
invändig bredd 168 mm
Ståltråds-⌀ 6 mm
Produktslag Rullhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955798 3
EAN/GTIN 4062406573577

Benämning

Utförande:

Sparrullhållare av plast med aluminiuminsats (stl. 3 och 5) och trådbygel ⌀ 6 mm. Trådbygeln kan justeras på djupet så att olika sparrullboxar i samma storlek kan fästas.
Mått minsta box: 205 × 205 mm, mått största box: 312 × 312 mm. (Bas boxstorlek: GARANT / VSM rullar, bredd 56 mm).
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.
Passande för 3 sparrullar.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör