Easyfix spaarrolhouder 3

Artikelnummer: 955798 3
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Easyfix
Hoogte 185 mm
Breedte 193 mm
Diepte 217 mm
Nuttige breedte 168 mm
Staaldraad-⌀ 6 mm
Producttype Spaarrolhouders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955798 3
EAN/GTIN 4062406573577

Omschrijving

Uitvoering:

Spaarrolhouder van kunststof met aluminium inzetstuk (gr. 3 en 5) draadbeugel ⌀ 6 mm. De draadbeugel kan in de diepte worden versteld, zodat verschillende spaarrolboxen van dezelfde afmetingen kunnen worden bevestigd.
Afmetingen kleinste box: 205 × 205 mm, afmetingen grootste box: 312 × 312 mm. (Basis boxafmeting: GARANT/VSM rollen, 56 mm breed).
Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.
Geschikt voor 3 spaarrollen.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Levering:

Alle bijbehorende basisplaten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires