Držák úsporných rolí GARANT easyFix, ⌀ 6 mm, Typ: 3

Artiklové číslo: 955798 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
119 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955798 3
EAN / GTIN 4062406573577
Číslo výrobce 955798 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plastový držák na úspornou roli s hliníkovou osou (vel. 3 a 5) a drátová spona ⌀ 6 mm. Drátovou sponu lze hloubkově nastavovat, takže lze upevňovat různé boxy úsporných rolí, které mají stejné rozměry.
Rozměry nejmenšího boxu: 205 × 205 mm, rozměry největšího boxu: 312 × 312 mm. (Základní rozměry boxu: role GARANT / VSM, šířka 56 mm).
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.
Vhodný pro 3 úsporné role.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.