Easyfix-sparerulleholder 3

Art.-nr.: 955798 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Højde 185 mm
Bredde 193 mm
Dybde 217 mm
Nyttebredde 168 mm
Ståltråds-⌀ 6 mm
Produkttype Sparerulleholdere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955798 3
EAN/GTIN 4062406573577

Betegnelse

Udførelse:

Sparerulleholder i kunststof med aluminiumsindsats (str. 3 og 5) trådbøjle ⌀ 6 mm. Trådbøjlen kan indstilles i dybden, så forskellige sparerullebokse kan fastgøres i samme størrelse.
Dimensioner for mindste boks: 205 × 205 mm, dimensioner for den største boks: 312 × 312 mm. (Basis boksstørrelse: GARANT / VSM-hjul, 56 mm bred).
Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.
Passende til 3 spareruller.

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

Leveringsomfang:

Alle tilhørende basisplader.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør