{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Serie | easyFix | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT easyFix Messschieberhalter, Typ: 1 | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | grau | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Werkzeugträger | |
| geeignet für | Lochwände | |
| Breite | 73 mm | |
| Höhe | 86 mm | |
| Tiefe | 60 mm | |
| Material | Kunststoff |
| Artikelnummer | 955714 1 | |
| EAN / GTIN | 4069515057912 | |
| Herstellernummer | 955714 1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |