Support pour pied à coulisse GARANT easyFix, Type: 1

Réf.: 955714 1
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris anthracite
Série easyFix
Référence fabricant GARANT easyFix Messschieberhalter, Typ: 1
Emballage En vrac
Couleur gris
Sommaire pièce unique
Type de produit porte outils
Pour Panneaux perforés
Largeur 73 mm
Hauteur 86 mm
Profondeur 60 mm
Matériau Plastique

Identification et classification

Référence article 955714 1
EAN / GTIN 4069515057912
Réf. fabricant 955714 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Rangement clair et sûr des pieds à coulisse. Avec compartiment séparé pour le rangement d’une pile bouton.
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d’une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.
Pieds à coulisse courants jusqu’à la réf. 200.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.