Držák posuvného měřítka GARANT easyFix, Typ: 1

Artiklové číslo: 955714 1
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada easyFix
Označení výrobce GARANT easyFix Messschieberhalter, Typ: 1
Obal volné
Barva Šedá
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nosič nářadí
Vhodné pro Děrované stěny
Šířka 73 mm
Výška 86 mm
Hloubka 60 mm
Materiál plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955714 1
EAN / GTIN 4069515057912
Číslo výrobce 955714 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přehledné a šetrné skladování posuvných měřítek. Se samostatným vybráním pro uložení knoflíkové baterie.
Jednoduché nasazování do děrované stěny pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.
Běžná posuvná měřítka do velikosti 200.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.