Soporte para calibres GARANT easyFix, Tipo: 1

Número de artículo: 955714 1
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Serie easyFix
Denominación del fabricante GARANT easyFix Messschieberhalter, Typ: 1
Embalaje sueltos
Color gris
Contenido pieza única
Tipo de producto Soportes para herramientas
Aptitud para Paredes perforadas
Anchura 73 mm
Altura 86 mm
Profundidad 60 mm
Material Plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 955714 1
EAN / GTIN 4069515057912
Número del fabricante 955714 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Almacenamiento ordenado y cuidadoso de los pies de rey. Con compartimento separado para guardar una pila redonda.
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en la pared perforada.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.
Pie de rey común hasta el tamaño 200.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.