Uchwyt do rysunków do mocowania na ściance perforowanej GARANT easyFix, Typ: A1

Nr art.: 955645 A1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria easyFix
wysokość 28 mm
szerokość 1 028 mm
szerokość użytkowa 962 mm
liczba magnesów 3 × nr 974880 wielk. 1
nadają się do maks. formatu arkuszy DIN A1
Rodzaj produktu Uchwyty na rysunki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955645 A1
EAN / GTIN 4062406196899
Numer producenta 955645 A1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt na rysunki z aluminium z komponentami z tworzywa sztucznego. Do mocowania na ściance perforowanej.
Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

W dostawie:

Wszystkie odpowiednie płyty podstawy. W zestawie klips magnetyczny nr 974880 rozm. 1.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Uchwyt na rysunki do mocowania małych i dużych kartek papieru takich jak plany czy rysunki techniczne.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Do ścianek perforowanych należy stosować wyłącznie przewidziane do tego celu akcesoria.