Držiak výkresov Easyfix na upevnenie na dierovanú stenu A1

Č. pol.: 955645 A1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Výška 28 mm
Šírka 1 028 mm
Úžitková šírka 962 mm
Počet magnetov 3 × c. 974880 vel. 1
vhodné pre maximálny formát papiera DIN A1
Druh produktu Držiak na výkresy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955645 A1
EAN/GTIN 4062406196899

Popis

Prevedenie:

Hliníkový držiak na kreslenie s plastovými komponentmi. Na pripevnenie na stenu.
Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Rozsah dodávky:

Všetky súvisiace základové dosky. Vrátane magnetických klipov č. 974880 veľ.1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo