Uchwyt do pchania GARANT Uni Line, Typ: 1

Nr art.: 955496 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
63 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Tower; Z-Tower; Cleaning Tower
wysokość 435 mm
szerokość 130 mm
głębokość 85 mm
Rodzaj produktu Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955496 1
EAN / GTIN 4062406586157
Numer producenta 955496 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uniwersalny uchwyt do pchania z 2-komponentową powłoką Haptoprene® można stosować w pionie i w poziomie. Uchwyt jest zawieszany w perforacji ściany i mocowany 2 kołkami z tworzywa sztucznego GARANT easyFix. Możliwość łatwego przesuwania.

Powłoka lakiernicza:

Antracyt RAL 7016, lakierowanie proszkowe. Bez możliwości konfiguracji.