Zestawy kluczy płaskich dwustronnych, liczba narzędzi: 8

Nr art.: 955115 8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • pasują do głębokości organizerów: 115

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
pasują do głębokości organizerów 115 mm
szerokość 383 mm
głębokość 115 mm
Wersja z kluczami do śrub (oczkowo-płaskich)
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955115 8
EAN / GTIN 4062406157920
Numer producenta 955115 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z tworzywa piankowego, pusta, nr 952001 rozm. 955115: 1 szt.
Klucze płaskie dwustronne GARANT nr 610600 rozm. 4×5; 6×7; 8×9 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19: po 1 szt.