Sada oboustranných otevřených klíčů, Počet nástrojů: 8

Artiklové číslo: 955115 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 8 ks
Šířka pěnové hmoty 383 mm
Hloubka pěny 115 mm
Výška pěny 30 mm
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Barva Stříbrná
Provedení rovné
S funkcí ráčny ne
Počet kusů nářadí 8
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 4 mm
Druh produktu Klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované; leštěné
Set / sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955115 8
EAN / GTIN 4062406157920
Číslo výrobce 955115 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955115: 1 ks
Oboustranný otevřený klíč GARANT č. 610600 vel. 4×5; 6×7; 8×9 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19: po 1 ks