Garnitura dvostranskih viličastih ključev 8

Št. art.: 955115 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Za globino police za orodje: 115

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Za globino police za orodje 115 mm
Širina 383 mm
Globina 115 mm
Izvedba Z vijačnim ključem (obročni in viličasti ključ)
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955115 8
EAN/GTIN 4062406157920

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955115: 1 kos
Dvostranski viličasti ključ GARANT art. 610600 vel. 4×5; 6×7; 8×9 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19: po 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli