Klucze płaskie, 2-stronne, rozwartość klucza: 4X5mm

Nr art.: 610600 4X5
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
113 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 4 mm
rozwartość klucza 2 5 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
długość klucza L 100 mm
maksymalna szerokość szczęki b1 13 mm
maksymalna szerokość szczęki b2 14 mm
maksymalna wysokość szczęki h 3 mm
położenie szczęki 1 15 stopni
położenie szczęki 2 15 stopni
materiał Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia matowy chromowany
rozwartości kluczy metryczne
nieiskrzący nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz nie
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 610600 4X5
EAN / GTIN 4062406219642
Numer producenta 610600 4X5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.
Ze zoptymalizowanym uchwytem profilowym zapewniającym wyjątkowe właściwości chwytne i umożliwiającym ergonomiczną pracę. Bardzo trwały i wyjątkowo wytrzymały.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana niełuszcząco na matowo.