Kaksipääkiintoavainsarja 8

Tuote nro.: 955115 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Shadowboard: 115

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Shadowboard 115 mm
Leveys 383 mm
Syvyys 115 mm
Malli ruuviavainten kanssa (lenkki- ja kiintoavaimet)
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955115 8
EAN / GTIN 4062406157920

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 955115: 1 kpl
GARANT-kaksipäinen kiintoavain nro 610600 koot 4×5; 6×7; 8×9 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19: kutakin 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat