Zestaw do mechaniki precyzyjnej, liczba narzędzi: 14

Nr art.: 954860 14
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów w zestawie 14 szt.
Wysokość całkowita 75 mm
Szerokość łącznie 200 mm
Długość całkowita 250 mm
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Szerokość pianki B 200 mm
Głębokość pianki T 250 mm
Wysokość pianki H 30 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad 75 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 8
Głębokość w G 10
Materiał pianki Polietylen (PE)
Gęstość pianki 45
Masa całkowita 0,354 kg
Mobilność +
zasilanie energią Bez zasilania
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954860 14
EAN / GTIN 2050002004474
Numer producenta 954860 14
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954860: 1 szt.
lupa zegarmistrzowska nr 490702, wielk. 10: 1 szt.
Wkrętaki zegarmistrzowskie HOLEX do śrub płaskich nr 669005 rozm. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5: po 1 szt.
Wkrętaki zegarmistrzowskie do wkrętów z główką Phillips HOLEX, nr 669015, rozm. 0; 1: po 1 szt.
szczypce precyzyjne, nr 716100, wielk. 125: 1 szt.
Precyzyjne oczne szczypce tnące GARANT nr 725390, wielk. 110: 1 szt.
Pęseta spiczasta HOLEX nr 727520, rozm. N: 1 szt.
Pęseta tępa HOLEX nr 727550, rozm. N: 1 szt.
Pęseta kątowa HOLEX nr 727600 rozm. N: 1 szt.