Szczypce precyzyjne, chromowane, płaskie, okrągłe, długość całkowita: 125mm

Nr art.: 716100 125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
218 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Szczypce precyzyjne dla mechaników
Materiał Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa
Położenie szczęk proste
Długość całkowita L 125 mm
Długość szczęk 27 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Kształt szczęk Płaski, okrągły
Wykonanie szczęk wersja gładka
Kształt końcówki Spiczaste
Wysokość końcówki A 1,6 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Kolor Czerwony
Materiał, uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 9655
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 716100 125
EAN / GTIN 4003773016960
Numer producenta 37 33 125
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Krótkie, smukłe szczęki, od wewnątrz gładkie. Szczypce chromowane, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 9655.

Materiał:

Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.