Finmekaniksortiment 14

Art-nr: 954860 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
49 styck i lager
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×10

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×10
Bredd 200 mm
Djup 250 mm
bredd i G 8
djup i G 10
Antal verktyg 14
Utförande med verktygssortiment
vikt 0,354 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 954860 14
EAN/GTIN 2050002004474

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954860: 1 st.
Urmakarlupp nr 490702  storlek 10: 1 st.
HOLEX urmakarskruvdragare för spår nr 669005 storlek 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5: 1 st vard.
HOLEX urmakarskruvdragare för Phillips nr 669015 storlek 0; 1: 1 st vard.
Finmekanikertång nr 716100 strl. 125: 1 st.
GARANT sidavbitare för finmekaniker nr 725390  storlek 110: 1 st.
HOLEX pincett, spetsig, nr 727520 storlek N: 1 st.
HOLEX pincett, trubbig, nr 727550 storlek N: 1 st.
HOLEX pincett, vinklad, nr 727600 storlek N: 1 st.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar