Hienomekaniikkasarja 14

Tuote nro.: 954860 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×10

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 8×10
Leveys 200 mm
Syvyys 250 mm
Leveys G 8
Syvyys G 10
Työkalujen lukumäärä 14
Malli työkalusarjan kanssa
Paino 0,354 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 954860 14
EAN / GTIN 2050002004474

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954860: 1 kpl
Kellosepän luuppi, nro 490702 koko 10: 1 kpl
HOLEX kellosepän ruuvitaltta urakantaruuveille, nro 669005 koot 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5: kutakin 1 kpl
HOLEX-kellosepän ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 669015 koko 0; 1: kutakin 1 kpl
Hienomekaanikon pihdit, nro 716100 koko 125: 1 kpl
Hienomekaanikon GARANT-sivuleikkuri nro 725390 , koko 110: 1 kpl
HOLEX-pinsetit, teräväkärkiset, nro 727520 koko N: 1 kpl
HOLEX-pinsetit, tylpät, nro 727550 koko N: 1 kpl
HOLEX-pinsetit, taivutetut, nro 727600  koko N: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat