Pęsety tępe, końcówki o szerokości 3 mm, proste, 145 mm, kształt 40, materiał: N

Nr art.: 727550 N
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
564 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

materiał Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt końcówki Tępe
Długość całkowita L 145 mm
Materiał ostrza Stal specjalna
Szerokość końcówki B 3 mm
Powierzchnia niklowane
Wykonanie szczęk wersja rowkowana
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pęseta
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 727550 N
EAN / GTIN 4045197993014
Numer producenta 727550 N
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

wewnętrznie rowkowane.
Ze stali specjalnej, niklowane (nr 727520; 727560 lakierowane na czarno).