Surtido de mecánica de precisión, Cantidad de herramientas: 14

Número de artículo: 954860 14
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas incluidas
14 ud.
Altura total
75 mm
Anchura total
200 mm
Longitud total
250 mm
Tipo de almacenamiento
Inserto de espuma rígida
Anchura espuma B
200 mm
Profundidad espuma T
250 mm
Altura de la espuma H
30 mm
Espuma preprocesada con láser
sí
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón
75 mm
Unidad específica del fabricante
G
Anchura en G
8
Profundidad en G
10
Material espuma
Polietileno (PE)
Densidad espuma
45
Peso total
0,354 kg
Movilidad
+
Suministro de energía
Sin suministro de energía
Tipo de producto
Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 954860 14
EAN / GTIN 2050002004474
Número del fabricante 954860 14
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954860: 1 ud.
Lupa de relojero n.º 490702 tam. 10: 1 ud.
Destornillador para ranura para relojero HOLEX n.° 669005 de cada tam. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5: 1 ud. cada
Destornillador de relojero para Phillips HOLEX n.º 669015 tam. 0; 1: 1 ud. cada
Alicates para mecánico de precisión n.º 716100 tam. 125: 1 ud.
Alicate de corte lateral para mecánico de precisión GARANT n.º 725390 tam. 110: 1 ud.
HOLEX Pinzas de punta n.° 727520 tam. N: 1 ud.
HOLEX Pinzas romas n.° 727550 tam. N: 1 ud.
HOLEX Pinzas acodadas n.° 727600 tam. N: 1 ud.