Zestaw skrobaków i zestaw montażowy, liczba narzędzi: 4

Nr art.: 954795 4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów w zestawie 4 szt.
Wysokość całkowita 75 mm
Szerokość łącznie 150 mm
Długość całkowita 500 mm
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Szerokość pianki B 150 mm
Głębokość pianki T 500 mm
Wysokość pianki H 30 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Liczba wycięć na narzędzia 4 szt.
Najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad 75 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 6
Głębokość w G 20
Materiał pianki Polietylen (PE)
Masa całkowita 0,562 kg
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954795 4
EAN / GTIN 4062406298258
Numer producenta 954795 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego nr 952001 rozm. 954795: 1 szt.
Zestaw skrobaków i zestaw montażowy HOLEX nr 837880 rozm. 4: 1 szt.