Kit de grattage et de montage, Nombre d'outils: 4

Réf.: 954795 4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces fournies 4 pc.
Hauteur totale 75 mm
Largeur totale 150 mm
Longueur totale 500 mm
Type de rangement mousse rigide prédécoupée
Largeur mousse B 150 mm
Profondeur mousse T 500 mm
Hauteur mousse H 30 mm
Mousse prédécoupée au laser oui
Nombre d’évidements pour outils 4 pc.
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée 75 mm
Unité spécifique au fabricant G
Largeur en G 6
Profondeur en G 20
Matériau mousse Polyéthylène (PE)
Poids total 0,562 kg
Type de produit jeu d’outils

Identification et classification

Référence article 954795 4
EAN / GTIN 4062406298258
Réf. fabricant 954795 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide 952001 réf. 954795: 1 pièce
Kit de grattage et de montage HOLEX 837880 réf. 4: 1 pièce