Sada škrabek a montážní sada, Počet nástrojů: 4

Artiklové číslo: 954795 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených dílů 4 ks
Výška celková 75 mm
Šířka celkem 150 mm
Celková délka 500 mm
Typ ukládání a skladování Vložka z tvrzené pěny
Šířka pěnové hmoty B 150 mm
Hloubka pěny T 500 mm
Výška pěny H 30 mm
Pěna předem opracovaná laserem ano
Počet výřezů na nástroje 4 ks
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky 75 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 6
Hloubka v G 20
Materiál pěnové hmoty Polyetylen (PE)
Hmotnost celkem 0,562 kg
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954795 4
EAN / GTIN 4062406298258
Číslo výrobce 954795 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny č. 952001 vel. 954795: 1 ks
Sada škrabáků a montážní sada HOLEX č. 837880 vel. 4: 1 ks