Set di raschietti per montaggio, Numero degli utensili: 4

Codice art.: 954795 4
Sconto
43,11 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di componenti inclusi 4 pz.
Altezza 75 mm
Larghezza 150 mm
Lunghezza 500 mm
Tipo di conservazione Inserto in espanso rigido
Larghezza inserto in espanso B 150 mm
Profondità espanso T 500 mm
Altezza totale dell´espanso H 30 mm
Espanso pre-tagliato con laser
Numero di incavi per strumenti 4 pz.
Altezza minima frontalino cassetti appropriata 75 mm
Unità specifica del produttore G
Larghezza in G 6
Profondità in G 20
Materiale in espanso Polietilene (PE)
Peso totale 0,562 kg
Tipo di prodotto Assortimento di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 954795 4
EAN / GTIN 4062406298258
Codice del produttore 954795 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido n. art. 952001 Dim. 954795: 1 pz.
Set di raschietti per montaggio HOLEX n. art. 837880 Dim. 4: 1 pz.