Juego de rascadores y de montaje, Cantidad de herramientas: 4

Número de artículo: 954795 4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas incluidas
4 ud.
Altura total
75 mm
Anchura total
150 mm
Longitud total
500 mm
Tipo de almacenamiento
Inserto de espuma rígida
Anchura espuma B
150 mm
Profundidad espuma T
500 mm
Altura de la espuma H
30 mm
Espuma preprocesada con láser
sí
Número de huecos para herramientas
4 ud.
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón
75 mm
Unidad específica del fabricante
G
Anchura en G
6
Profundidad en G
20
Material espuma
Polietileno (PE)
Peso total
0,562 kg
Tipo de producto
Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 954795 4
EAN / GTIN 4062406298258
Número del fabricante 954795 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida n.° 952001 tam. 954795: 1 ud.
HOLEX Juego de rascadores y de montaje n.° 837880 tam. 4: 1 ud.