Skutimui ir montavimui skirtas rinkinys, Įrankių skaičius: 4

Prekės Nr.: 954795 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pridedamų dalių skaičius 4 vnt.
Aukštis 75 mm
Plotis 150 mm
Ilgis 500 mm
Sandėliavimo būdas putplasčio įdėklas
Putplasčio plotis B 150 mm
Gylis putplastis T 500 mm
Bendras aukštis putplastis H 30 mm
Iš anksto glazūruotos putos taip
Įdubų įrankiams skaičius 4 vnt.
Mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis 75 mm
Konkretaus gamintojo įrenginys G
Plotis G 6
Gylis G 20
Putplasčio medžiaga Polietilenas (PE)
Bendras svoris 0,562 kg
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 954795 4
EAN / GTIN 4062406298258
Gamintojo numeris 954795 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas Nr. 952001 dyd. 954795: 1 vnt.
HOLEX skutiklių ir montavimo įrankių rinkinys Nr. 837880 dyd. 4: 1 vnt.