• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Zestaw akcesoriów warsztatowych, liczba narzędzi: 26

Nr art.: 954785 26
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 36 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 6×20

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 6×20
szerokość 150 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 6
głębokość w G 20
liczba narzędzi 26
Wersja z zestawami narzędzi
masa 0,727 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954785 26
EAN / GTIN 2050002004412
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta rozm. 952001 rozm. 954785: 1 szt.
Zestaw wkrętaków kątowych HOLEX do śrub Torx® nr 624921 rozm. 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 szt.
Zestaw wkrętaków kątowych 6-kątnych HOLEX nr 627225, wielk. 9: 1 szt.
Wkrętaki zegarmistrzowskie do śrub płaskich HOLEX nr 669005 rozm. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3; 3,5: po 1 szt.
Wkrętaki zegarmistrzowskie HOLEX do wkrętów z główką Phillips, nr 669015, rozm. 0; 1: po 1 szt.
Pojemniki na drobne elementy GARANT easyPick nr 951211, rozm. 3×3/1: 1 szt.