• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Wkrętaki zegarmistrzowskie do wkrętów płaskich, szerokość ostrza b: 1mm

Nr art.: 669005 1
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
1 320 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość ostrza b 1 mm
długość całkowita 80 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki płaskie
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 669005 1
EAN / GTIN 4045197974990
Numer producenta 669005 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odporny na korozję uchwyt aluminiowy z wprasowanym ostrzem.
Koniec uchwytu z obrotowym łbem sześciokątnym, co pozwala na pracę z wyczuciem.

Materiał:

Groty ze specjalnej stali.