Sada dílenského příslušenství, Počet nástrojů: 26

Artiklové číslo: 954785 26
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Werkstatt-Zubehör-Sortiment
Počet obsažených dílů 26 ks
Výška celková 75 mm
Šířka celkem 150 mm
Celková délka 500 mm
Typ ukládání a skladování Vložka z tvrzené pěny
Šířka pěnové hmoty B 150 mm
Hloubka pěny T 500 mm
Výška pěny H 30 mm
Pěna předem opracovaná laserem ano
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky 75 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 6
Hloubka v G 20
Materiál pěnové hmoty Polyetylen (PE)
Hmotnost celkem 0,727 kg
Mobilita +
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954785 26
EAN / GTIN 2050002004412
Číslo výrobce 954785 26
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná vel. 952001 vel. 954785: 1 ks
Sada šroubováků a úhlových klíčů HOLEX pro šrouby Torx® č. 624921 vel. 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30, TX40): 1 ks
Sada 6hranných úhlových šroubováků HOLEX č. 627225 vel. 9: 1 ks
Plochý hodinářský šroubovák HOLEX č. 669005 vel. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3; 3,5: po 1 ks
Hodinářský šroubovák HOLEX pro šrouby Phillips č. 669015 vel. 0; 1: po 1 ks
Zásobník na drobné díly GARANT easyPick č. 951211 vel. 3×3/1: 1 ks