• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Set di accessori per officina, Numero degli utensili: 26

Codice art.: 954785 26
Sconto
113,49 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo set 36 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di componenti inclusi 26 pz.
Altezza 75 mm
Larghezza 150 mm
Lunghezza 500 mm
Tipo di conservazione Inserto in espanso rigido
Larghezza inserto in espanso 150 mm
Profondità espanso 500 mm
Altezza totale dell´espanso 30 mm
Espanso pre-tagliato con laser
Numero di incavi per strumenti 26 pz.
Altezza minima frontalino cassetti appropriata 75 mm
Unità specifica del produttore G
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Larghezza in G 6
Profondità in G 20
Materiale in espanso Polietilene (PE)
Peso totale 0,727 kg
Tipo di prodotto Assortimento di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 954785 26
EAN / GTIN 2050002004412
Codice del produttore 954785 26
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 n. art. 954785: 1 pz.
Set di chiavi maschio piegate HOLEX per viti con impronta Torx® n. art. 624921 Dim. 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 pz.
Set di chiavi maschio esagonali HOLEX n. art. 627225 Dim. 9: 1 pz.
Giravite da orologiaio per viti con intaglio di HOLEX n. art. 669005 Dim. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3; 3,5: cad. 1 pz.
Giravite da orologiaio HOLEX per viti con impronta a croce Phillips n. art. 669015 Dim. 0; 1: cad. 1 pz.
Vaschetta per minuteria GARANT easyPick n. art. 951211 Dim. 3×3/1: 1 pz.