Set de accesorii pentru atelier, Număr de scule: 26

Cod articol.: 954785 26
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 36 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Werkstatt-Zubehör-Sortiment
Număr de piese incluse 26 buc.
Înălţime 75 mm
Lăţime 150 mm
Lungime 500 mm
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Lățime spumă B 150 mm
Adâncime spumă T 500 mm
Înălțimea totală a spumei H 30 mm
Spumă pre-laserizată da
Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor 75 mm
Unitate specifică producătorului G
Lăţime în G 6
Adâncime în G 20
Spumă material Polietilenă (PE)
Greutate totală 0,727 kg
Mobilitate +
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 954785 26
EAN / GTIN 2050002004412
Număr producător 954785 26
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954785: 1 buc.
HOLEX Set de şurubelniţe unghiulare pentru Torx® Cod 624921 Ref. 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 buc.
HOLEX Set de şurubelniţe unghiulare hexagonale Cod 627225 Ref. 9: 1 buc.
HOLEX Şurubelniţă lată de ceasornicar Cod 669005 Re. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3; 3,5: Câte 1 buc.
HOLEX Şurubelniţă de ceasornicar pentru Phillips Cod 669015 Ref. 0; 1: Câte 1 buc.
GARANT Cutie de stocare pentru piese mici easyPick Cod 951211 Ref. 3×3/1: 1 buc.