{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante |
Werkstatt-Zubehör-Sortiment
|
|
| Número de piezas incluidas |
26 ud.
|
|
| Altura total |
75 mm
|
|
| Anchura total |
150 mm
|
|
| Longitud total |
500 mm
|
|
| Tipo de almacenamiento |
Inserto de espuma rígida
|
|
| Anchura espuma B |
150 mm
|
|
| Profundidad espuma T |
500 mm
|
|
| Altura de la espuma H |
30 mm
|
|
| Espuma preprocesada con láser |
sí
|
|
| Altura frontal más pequeña adecuada del cajón |
75 mm
|
|
| Unidad específica del fabricante |
G
|
|
| Anchura en G |
6
|
|
| Profundidad en G |
20
|
|
| Material espuma |
Polietileno (PE)
|
|
| Peso total |
0,727 kg
|
|
| Movilidad |
+
|
|
| Suministro de energía |
Sin suministro de energía
|
|
| Tipo de producto |
Surtido de herramientas
|
| Número de artículo | 954785 26 | |
| EAN / GTIN | 2050002004412 | |
| Número del fabricante | 954785 26 | |
| Fabricante/responsable | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |