Zestaw akcesoriów warsztatowych, liczba narzędzi: 4

Nr art.: 954730 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 4 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów w zestawie 4 szt.
Wysokość 75 mm
Szerokość 150 mm
Długość 200 mm
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Szerokość pianki B 150 mm
Głębokość pianki T 200 mm
Wysokość całkowita pianki H 30 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Wysokość 1 pianki 30 mm
Liczba wycięć na narzędzia 4 szt.
Najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad 75 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 6
Głębokość w G 8
Materiał pianki Polietylen (PE)
Masa całkowita 0,357 kg
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954730 4
EAN / GTIN 2050002004405
Numer producenta 954730 4
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954730: 1 szt.
Latarka kieszonkowa diodowa (LED) GARANT nr 081505 rozm. 125: 1 szt.
Marker trwały EDDING, nr 085130, rozm. R: 1 szt.
Poziomnica kieszonkowa STABILA, nr 467482, rozm. 70: 1 szt.
Nóż uniwersalny GARANT nr 845020: 1 szt.