{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | Werkstatt-Zubehör-Sortiment | |
| Pridedamų dalių skaičius | 4 vnt. | |
| Aukštis | 75 mm | |
| Plotis | 150 mm | |
| Ilgis | 200 mm | |
| Sandėliavimo būdas | putplasčio įdėklas | |
| Putplasčio plotis B | 150 mm | |
| Gylis putplastis T | 200 mm | |
| Bendras aukštis putplastis H | 30 mm | |
| Iš anksto glazūruotos putos | taip | |
| Įdubų įrankiams skaičius | 4 vnt. | |
| Mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis | 75 mm | |
| Konkretaus gamintojo įrenginys | G | |
| Plotis G | 6 | |
| Gylis G | 8 | |
| Putplasčio medžiaga | Polietilenas (PE) | |
| Bendras svoris | 0,357 kg | |
| Produkto rūšis | dirbtuvėms skirtų priedų rinkinys |
| Produkto numeris | 954730 4 | |
| EAN / GTIN | 2050002004405 | |
| Gamintojo numeris | 954730 4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Germany |